Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - LALU® ELYPSE 15, Leuchtenschirm, Mix&Match, H:1.4 cm, weiß

kopierenkopieren
SLV - LALU® ELYPSE 15, Leuchtenschirm, Mix&Match, H:1.4 cm, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1007534

  • Material Rahmen - Stahl

  • Material Leuchtenschirm - sonstige

  • Farbe des Rahmens - sonstige

  • Hauptfarbe Leuchtenschirm - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163279857

Sonepar Artikelnummer

121128632

Hersteller Artikelnummer

1007534

Hersteller Typ

1007534

Hersteller Artikel Nr.:

1007534

Material Rahmen:

Stahl

Material Leuchtenschirm:

sonstige

Farbe des Rahmens:

sonstige

Hauptfarbe Leuchtenschirm:

weiß

Motiv/Muster:

unifarbig

Form:

rund gerade

Anzahl der Leuchtenschirmfarben:

2

Sekundärfarbe Leuchtenschirm:

Gold

Länge Unterkante:

150 mm

Breite Unterkante:

150 mm

Durchmesser Unterkante:

150 mm

Länge Oberkante:

150 mm

Breite Oberkante:

150 mm

Durchmesser Oberkante:

150 mm

Höhe:

14 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.210 kg

Moderne Farben und ein schlankes, elegantes Design: Das bietet die LED-Version unserer Pendelleuchtenfamilie LALU, die sich mit einer großen Vielfalt unterschiedlicher, dekorativer Lampenschirme kombinieren lässt. Etwa mit dem Leuchtenschirm LALU ELYPSE, der in drei Größen und drei edlen Farbvarianten erhältlich ist. Ideal, um Wohnräume aufzuwerten und eine leicht veränderbare sowie gemütliche Lichtatmosphäre zu schaffen.