Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - LALU® ELYPSE 33, Leuchtenschirm, Mix&Match, H:3.5 cm, bronze

kopierenkopieren
SLV - LALU® ELYPSE 33, Leuchtenschirm, Mix&Match, H:3.5 cm, bronze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1007539

  • Material Rahmen - Stahl

  • Material Leuchtenschirm - sonstige

  • Farbe des Rahmens - sonstige

  • Hauptfarbe Leuchtenschirm - Bronze

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163279703

Sonepar Artikelnummer

121128637

Hersteller Artikelnummer

1007539

Hersteller Typ

1007539

Hersteller Artikel Nr.:

1007539

Material Rahmen:

Stahl

Material Leuchtenschirm:

sonstige

Farbe des Rahmens:

sonstige

Hauptfarbe Leuchtenschirm:

Bronze

Motiv/Muster:

unifarbig

Form:

rund gerade

Anzahl der Leuchtenschirmfarben:

1

Sekundärfarbe Leuchtenschirm:

Bronze

Länge Unterkante:

330 mm

Breite Unterkante:

330 mm

Durchmesser Unterkante:

330 mm

Länge Oberkante:

330 mm

Breite Oberkante:

330 mm

Durchmesser Oberkante:

330 mm

Höhe:

35 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

1.020 kg

Moderne Farben und ein schlankes, elegantes Design: Das bietet die LED-Version unserer Pendelleuchtenfamilie LALU, die sich mit einer großen Vielfalt unterschiedlicher, dekorativer Lampenschirme kombinieren lässt. Etwa mit dem Leuchtenschirm LALU ELYPSE, der in drei Größen und drei edlen Farbvarianten erhältlich ist. Ideal, um Wohnräume aufzuwerten und eine leicht veränderbare sowie gemütliche Lichtatmosphäre zu schaffen.