Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - LALU®, Leuchtenschirm, E27 Base, Mix& Match, H:3.5 cm, schwarz

kopierenkopieren
SLV - LALU®, Leuchtenschirm, E27 Base, Mix& Match, H:3.5 cm, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1007659

  • Material Rahmen - Aluminium

  • Material Leuchtenschirm - sonstige

  • Farbe des Rahmens - sonstige

  • Hauptfarbe Leuchtenschirm - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163287920

Sonepar Artikelnummer

121128707

Hersteller Artikelnummer

1007659

Hersteller Typ

1007659

Hersteller Artikel Nr.:

1007659

Material Rahmen:

Aluminium

Material Leuchtenschirm:

sonstige

Farbe des Rahmens:

sonstige

Hauptfarbe Leuchtenschirm:

schwarz

Motiv/Muster:

sonstige

Form:

sonstige

Anzahl der Leuchtenschirmfarben:

2

Sekundärfarbe Leuchtenschirm:

Bronze

Länge Unterkante:

330 mm

Breite Unterkante:

330 mm

Durchmesser Unterkante:

330 mm

Länge Oberkante:

330 mm

Breite Oberkante:

330 mm

Durchmesser Oberkante:

330 mm

Höhe:

35 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

1.000 kg

Entdecken Sie ein Mix & Match-Erlebnis in seiner elegantesten Form: LALU ist die neue SLV Pendelleuchtenfamilie, die unterschiedliche Leuchtenschirme mit verschiedenen Sockeln kombiniert. Dabei bietet diese E27 Basis die Möglichkeit, austauschbare Leuchtmittel (nicht im Lieferumfang enthalten) einzusetzen und die Lichtatmosphäre individuell zu gestalten.