Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - LALU® PLATE 15, Leuchtenschirm, Mix&Match, H:1.5 cm, bronze

kopierenkopieren
SLV - LALU® PLATE 15, Leuchtenschirm, Mix&Match, H:1.5 cm, bronze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1007542

  • Material Rahmen - Stahl

  • Material Leuchtenschirm - sonstige

  • Farbe des Rahmens - sonstige

  • Hauptfarbe Leuchtenschirm - Bronze

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163279611

Sonepar Artikelnummer

121128640

Hersteller Artikelnummer

1007542

Hersteller Typ

1007542

Hersteller Artikel Nr.:

1007542

Material Rahmen:

Stahl

Material Leuchtenschirm:

sonstige

Farbe des Rahmens:

sonstige

Hauptfarbe Leuchtenschirm:

Bronze

Motiv/Muster:

sonstige

Form:

sonstige

Anzahl der Leuchtenschirmfarben:

1

Sekundärfarbe Leuchtenschirm:

Bronze

Länge Unterkante:

150 mm

Breite Unterkante:

150 mm

Durchmesser Unterkante:

150 mm

Länge Oberkante:

150 mm

Breite Oberkante:

150 mm

Durchmesser Oberkante:

150 mm

Höhe:

15 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.180 kg

Moderne Farben und ein schlankes, elegantes Design: Das bietet die LED-Version unserer Pendelleuchtenfamilie LALU, die sich mit einer großen Vielfalt unterschiedlicher, dekorativer Lampenschirme kombinieren lässt. Etwa mit dem Leuchtenschirm LALU PLATE, der in zwei verschiedenen Größen und drei edlen Farbvarianten erhältlich ist. Ideal, um Wohnräume aufzuwerten und eine leicht veränderbare sowie gemütliche Lichtatmosphäre zu schaffen.