Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - LALU® PLATE 22, Leuchtenschirm, Mix&Match, H:1.5 cm, bronze

kopierenkopieren
SLV - LALU® PLATE 22, Leuchtenschirm, Mix&Match, H:1.5 cm, bronze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1007545

  • Material Rahmen - Stahl

  • Material Leuchtenschirm - sonstige

  • Farbe des Rahmens - sonstige

  • Hauptfarbe Leuchtenschirm - Bronze

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163279529

Sonepar Artikelnummer

121128643

Hersteller Artikelnummer

1007545

Hersteller Typ

1007545

Hersteller Artikel Nr.:

1007545

Material Rahmen:

Stahl

Material Leuchtenschirm:

sonstige

Farbe des Rahmens:

sonstige

Hauptfarbe Leuchtenschirm:

Bronze

Motiv/Muster:

sonstige

Form:

sonstige

Anzahl der Leuchtenschirmfarben:

1

Sekundärfarbe Leuchtenschirm:

Bronze

Länge Unterkante:

220 mm

Breite Unterkante:

220 mm

Durchmesser Unterkante:

220 mm

Länge Oberkante:

220 mm

Breite Oberkante:

220 mm

Durchmesser Oberkante:

220 mm

Höhe:

15 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.360 kg

Moderne Farben und ein schlankes, elegantes Design: Das bietet die LED-Version unserer Pendelleuchtenfamilie LALU, die sich mit einer großen Vielfalt unterschiedlicher, dekorativer Lampenschirme kombinieren lässt. Etwa mit dem Leuchtenschirm LALU PLATE, der in zwei verschiedenen Größen und drei edlen Farbvarianten erhältlich ist. Ideal, um Wohnräume aufzuwerten und eine leicht veränderbare sowie gemütliche Lichtatmosphäre zu schaffen.