Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - LALU® TETRA 14, Leuchtenschirm, Mix&Match, H:4.9 cm, bronze

kopierenkopieren
SLV - LALU® TETRA 14, Leuchtenschirm, Mix&Match, H:4.9 cm, bronze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1007521

  • Material Rahmen - Stahl

  • Material Leuchtenschirm - sonstige

  • Farbe des Rahmens - sonstige

  • Hauptfarbe Leuchtenschirm - Bronze

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163280242

Sonepar Artikelnummer

121128619

Hersteller Artikelnummer

1007521

Hersteller Typ

1007521

Hersteller Artikel Nr.:

1007521

Material Rahmen:

Stahl

Material Leuchtenschirm:

sonstige

Farbe des Rahmens:

sonstige

Hauptfarbe Leuchtenschirm:

Bronze

Motiv/Muster:

unifarbig

Form:

rund gerade

Anzahl der Leuchtenschirmfarben:

1

Sekundärfarbe Leuchtenschirm:

Bronze

Länge Unterkante:

140 mm

Breite Unterkante:

140 mm

Durchmesser Unterkante:

140 mm

Länge Oberkante:

140 mm

Breite Oberkante:

140 mm

Durchmesser Oberkante:

140 mm

Höhe:

49 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.200 kg

Moderne Farben und ein schlankes, elegantes Design: Das bietet die LED-Version unserer Pendelleuchtenfamilie LALU, die sich mit einer großen Vielfalt unterschiedlicher, dekorativer Lampenschirme kombinieren lässt. Etwa mit dem Leuchtenschirm LALU TETRA, der in drei Größen und drei edlen Farbvarianten erhältlich ist. Ideal, um Wohnräume aufzuwerten und eine leicht veränderbare sowie gemütliche Lichtatmosphäre zu schaffen.