Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - Längsverbinder elektrisch, 48V TRACK, schwarz, DALI

kopierenkopieren
SLV - Längsverbinder elektrisch, 48V TRACK, schwarz, DALI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1006569

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - schwarz

  • Ader-Zahl - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163271776

Sonepar Artikelnummer

121066015

Hersteller Artikelnummer

1006569

Hersteller Typ

1006569

Hersteller Artikel Nr.:

1006569

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder gerade

Zubehör:

Ja

Farbe:

schwarz

Ader-Zahl:

4

Ersatzteil:

Nein

Breite:

16 mm

Höhe/Tiefe:

19 mm

Länge:

144 mm

Unterstützt Protokoll für ZigBee:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.040 kg

Der DALI kompatible Längsverbinder elektrisch fügt zwei 48V TRACK Schienen unauffällig zusammen. Passend zum genutzten Niedervolt-Schienensystem ist er wahlweise in Schwarz oder Weiß erhältlich.