SLV - Längsverbinder für 1-Phasen HV-Stromschiene, schwarz, mit Einspeisemöglichkeit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 143100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade
Zubehör - Ja
Farbe - schwarz
Ader-Zahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163142663
Sonepar Artikelnummer
120969989
Hersteller Artikelnummer
143100
Hersteller Typ
143100
Hersteller Artikel Nr.:
143100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Zubehör:
Ja
Farbe:
schwarz
Ader-Zahl:
3
Ersatzteil:
Nein
Breite:
35 mm
Höhe/Tiefe:
18 mm
Länge:
172 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.068 kg


