SLV - Längsverbinder, für S-TRACK 3-Phasen-Einbauschiene, schwarz, DALI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1006537
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade
Zubehör - Ja
Farbe - schwarz
Ader-Zahl - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163272094
Sonepar Artikelnummer
121091103
Hersteller Artikelnummer
1006537
Hersteller Typ
1006537
Hersteller Artikel Nr.:
1006537
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Zubehör:
Ja
Farbe:
schwarz
Ader-Zahl:
5
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Ersatzteil:
Nein
Breite:
56 mm
Höhe/Tiefe:
33 mm
Länge:
203 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.131 kg


