Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - LED EMERGENCY KIT, Notlichtelement, DC 10-50V 3W 220-240VAC

kopierenkopieren
SLV - LED EMERGENCY KIT, Notlichtelement, DC 10-50V 3W 220-240VAC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1011668

  • Leuchtmittel - LED

  • Leistung - 3 W

  • Schaltungsart - Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163331999

Sonepar Artikelnummer

121409140

Hersteller Artikelnummer

1011668

Hersteller Typ

1011668

Hersteller Artikel Nr.:

1011668

Leuchtmittel:

LED

Leistung:

3 W

Schaltungsart:

Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung

Nennspannung:

220 .. 240 V

Mit Fernschalteranschluss:

Nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.455 kg

Das LED EMERGENCY KIT ermöglicht die einfache Integration einer Notlichtfunktion in kompatible LED-Leuchten. Bei Netzausfall schaltet das System automatisch auf Batteriebetrieb um und gewährleistet einen Notbetrieb von bis zu 3 Stunden. Mit konstanter Ausgangsleistung von 3 W, Selbsttestfunktion und kompakter Bauform eignet es sich ideal für eine zuverlässige Sicherheitsbeleuchtung.