Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - LED Floating Globe 150 twisted E27 1900K

kopierenkopieren
SLV - LED Floating Globe 150 twisted E27 1900K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1008151

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Lampenleistung - 6 W

  • Lichtstrom - 230 lm

  • Lampenform - Birnenform

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260751130593

Sonepar Artikelnummer

121185086

Hersteller Artikelnummer

1008151

Hersteller Typ

1008151

Hersteller Artikel Nr.:

1008151

Nennspannung:

220 .. 240 V

Lampenleistung:

6 W

Lichtstrom:

230 lm

Lampenform:

Birnenform

Sockel:

E27

Farbtemperatur:

1900 K

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

230 lm

Filamentlampe:

Nein

Material Glühlampe:

Glas

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

weiß

Gehäusefarbe:

sonstige

Ausstrahlungswinkel:

330 °

Dimmbar:

Ja

Dimmung Phasenabschnitt:

Ja

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

150 mm

Länge:

185 mm

Schutzart (IP):

IP20

Lampenbezeichnung:

sonstige

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

100000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

6 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.200 kg

Die einzigartige LED Floating Globe 150 ist mit ihrem schwebenden Licht ein Highlight in jeden Raum. Der Eindruck entsteht durch das strukturierte, gedrehte Rautenmuster in rauchgrauem Glas und der ausgeklügelten, patentierten Soft-Filament-Technologie. Durch ihre volle Dimmbarkeit und energiesparende Anwendung fühlt sich die LED-Lampe sowohl im heimischen Wohnzimmer als auch im großzügigen Hotel-Foyer äußert wohl. Dabei eignet sich die hohle, offene Glühbirne besonders gut für Leuchten ohne Schirm oder für Fassungsleuchten. Einfach ein in Handarbeit gefertigtes Unikat, das durch seine kleineren Abweichungen stets einzigartig ist.