Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - LED Floating Globe 300 smokey E27 8W

kopierenkopieren
SLV - LED Floating Globe 300 smokey E27 8W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1008165

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Lampenleistung - 8 W

  • Lichtstrom - 350 lm

  • Lampenform - Birnenform

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260751130609

Sonepar Artikelnummer

121185100

Hersteller Artikelnummer

1008165

Hersteller Typ

1008165

Hersteller Artikel Nr.:

1008165

Nennspannung:

220 .. 240 V

Lampenleistung:

8 W

Lichtstrom:

350 lm

Lampenform:

Birnenform

Sockel:

E27

Farbtemperatur:

1900 K

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

350 lm

Filamentlampe:

Nein

Material Glühlampe:

Glas

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

weiß

Gehäusefarbe:

sonstige

Ausstrahlungswinkel:

330 °

Dimmbar:

Ja

Dimmung Phasenabschnitt:

Ja

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

300 mm

Länge:

320 mm

Schutzart (IP):

IP20

Lampenbezeichnung:

sonstige

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

100000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

8 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.800 kg

Die LED Floating Globe bietet schwebendes Licht als Blickfang für jeden Raum. Mit ihrer glatten Oberfläche in rauchgrauem Glas und der ausgeklügelten, patentierten Soft-Filament-Technologie erzeugt sie den Eindruck, als würde das Licht schweben. Diese Technologie sorgt für volle Dimmbarkeit und energiesparende Anwendung, wodurch die LED-Lampe sowohl im heimischen Wohnzimmer als auch im großzügigen Hotel-Foyer eine hervorragende Wahl ist. Die LED Floating Globe ist offen und kann somit bei Verwendung in einer Tisch- oder Stehleuchte als Dekoration eingesetzt werden.