Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - LED-Leuchtmittel, QPAR111 GU10 12W 680lm 3000K CRI90 55° Dimmbar

kopierenkopieren
SLV - LED-Leuchtmittel, QPAR111 GU10 12W 680lm 3000K CRI90 55° Dimmbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1005298

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Lampenleistung - 12 W

  • Lichtstrom - 680 lm

  • Lampenlichtausbeute - 57 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163273329

Sonepar Artikelnummer

121091056

Hersteller Artikelnummer

1005298

Hersteller Typ

1005298

Hersteller Artikel Nr.:

1005298

Nennspannung:

220 .. 240 V

Lampenleistung:

12 W

Lichtstrom:

680 lm

Lampenlichtausbeute:

57 lm/W

Lampenform:

Reflektor

Sockel:

GU10

Farbtemperatur:

3000 K

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

680 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Filamentlampe:

Nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

weiß

Gehäusefarbe:

sonstige

Ausstrahlungswinkel:

55 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmbar:

Ja

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Ja

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

110 mm

Länge:

70 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Lampenbezeichnung:

sonstige

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

20000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

12 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

40000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.190 kg

Das dimmbare LED-Leuchtmittel mit GU10 Sockel und QPAR111 Form verfügt über einen CRI über 90, 680 Lumen, einen Abstrahlwinkel von 55 Grad, eine Lichtfarbtemperatur von 3000 Kelvin und ist mit einer Lebensdauer von 40000 Stunden noch äußerst nachhaltig.