Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - LED Netzteil, 48V 150W schwarz

kopierenkopieren
SLV - LED Netzteil, 48V 150W schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1006614

  • Ausführung - statisch

  • Dimmung DALI - Nein

  • Geeignet für Konstantstrom - Nein

  • Geeignet für Konstantspannung - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163271325

Sonepar Artikelnummer

121066060

Hersteller Artikelnummer

1006614

Hersteller Typ

1006614

Hersteller Artikel Nr.:

1006614

Ausführung:

statisch

Dimmung DALI:

Nein

Geeignet für Konstantstrom:

Nein

Geeignet für Konstantspannung:

Ja

Ausgangsspannung:

48 V

Ausgangsleistung:

150 W

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Außengebrauch:

Nein

Dimmbar:

Nein

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung D4i:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

Nein

Eingangsspannung:

220 .. 240 V

Frequenz der Eingangsspannung:

50 .. 60 Hz

Notstromversorgungssystem:

ohne

Übertemperaturschutz:

Ja

Umgebungstemperatur:

-20 .. 50 °C

Kurzschlusssicher:

Ja

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:

8

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:

14

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Länge:

190.5 mm

Breite:

88 mm

Höhe:

35.5 mm

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.415 kg

Das LED Netzteil 48V 60 W versorgt das TRACK Niedervolt-Schienensystem zuverlässig mit Energie. Dabei fügt es sich unauffällig in das hochwertige Designkonzept mit ein.