SLV - LED, PAR11 GU10, LED-Leuchtmittel, PHASE, 4,9 W, 3000 K, CRI 90, 36°, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1011671
Nennspannung - 220 .. 240 V
Lampenleistung - 4.9 W
Lichtstrom - 430 lm
Lampenlichtausbeute - 87.76 lm/W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163332804
Sonepar Artikelnummer
121409362
Hersteller Artikelnummer
1011671
Hersteller Typ
1011671
Hersteller Artikel Nr.:
1011671
Nennspannung:
220 .. 240 V
Lampenleistung:
4.9 W
Lichtstrom:
430 lm
Lampenlichtausbeute:
87.76 lm/W
Lampenform:
Reflektor
Sockel:
GU10
Farbtemperatur:
3000 K
Leistungsfaktor:
0.75
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
Nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
Nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
430 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Filamentlampe:
Nein
Material Glühlampe:
Kunststoff
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Farbe:
weiß
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
36 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Dimmbar:
Ja
Dimmung Phasenabschnitt:
Ja
Dimmung Phasenanschnitt:
Ja
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Dimmung Bluetooth:
Nein
Dimmung Wi-Fi:
Nein
Durchmesser:
35 mm
Länge:
35 mm
Schutzart (IP):
IP20
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Lampenbezeichnung:
sonstige
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
15000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
5 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
30000 h
Fernbedienung möglich:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Mit Dämmerungsschalter:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.048 kg


