Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - LED QPAR51 GU10 3000K 36°

kopierenkopieren
SLV - LED QPAR51 GU10 3000K 36°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1007231

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Lampenleistung - 2.4 W

  • Lichtstrom - 230 lm

  • Lampenlichtausbeute - 96 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163275095

Sonepar Artikelnummer

121091145

Hersteller Artikelnummer

1007231

Hersteller Typ

1007231

Hersteller Artikel Nr.:

1007231

Nennspannung:

220 .. 240 V

Lampenleistung:

2.4 W

Lichtstrom:

230 lm

Lampenlichtausbeute:

96 lm/W

Lampenform:

Reflektor

Sockel:

GU10

Farbtemperatur:

3000 K

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

230 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Material Glühlampe:

Glas

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

weiß

Gehäusefarbe:

farblos

Ausstrahlungswinkel:

36 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmbar:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

50 mm

Länge:

54 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Lampenbezeichnung:

sonstige

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

12500

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

3 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.042 kg

Das LED-Leuchtmittel mit GU10 Sockel und QPAR51 Form überzeugt mit hoher Effizienz und langer Lebensdauer. Die Lichtfarbtemperatur beträgt warmweiße 3000 Kelvin. Der Halbstrahlwinkel liegt bei 36° wodurch sich das Leuchtmittel schwerpunktmäßig zur Ausleuchtung von Räumen aller Art eignet.