Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - LED T32 GU10 2700K dim

kopierenkopieren
SLV - LED T32 GU10 2700K dim

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1006321

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Lampenleistung - 3.2 W

  • Lichtstrom - 270 lm

  • Lampenlichtausbeute - 84 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260150052250

Sonepar Artikelnummer

121091129

Hersteller Artikelnummer

1006321

Hersteller Typ

1006321

Hersteller Artikel Nr.:

1006321

Nennspannung:

220 .. 240 V

Lampenleistung:

3.2 W

Lichtstrom:

270 lm

Lampenlichtausbeute:

84 lm/W

Lampenform:

Reflektor

Sockel:

GU10

Farbtemperatur:

2700 K

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

270 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Filamentlampe:

Nein

Material Glühlampe:

Glas

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

weiß

Gehäusefarbe:

farblos

Ausstrahlungswinkel:

360 °

Dimmbar:

Ja

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Ja

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

32 mm

Länge:

100 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Lampenbezeichnung:

sonstige

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

100000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

3.2 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.031 kg

Dimmbares LED T32 mit GU10 Sockel Leuchtmittel mit einer warmen Lichtfarbe und einem hohem Lichtstrom zur allgemeinen Beleuchtung.