Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - LED-Treiber, 24V, 60W, IP67, weiß

kopierenkopieren
SLV - LED-Treiber, 24V, 60W, IP67, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1012605

  • Ausführung - statisch

  • Dimmung DALI - Nein

  • Geeignet für Konstantstrom - Ja

  • Geeignet für Konstantspannung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163344357

Sonepar Artikelnummer

121409977

Hersteller Artikelnummer

1012605

Hersteller Typ

1012605

Hersteller Artikel Nr.:

1012605

Ausführung:

statisch

Dimmung DALI:

Nein

Geeignet für Konstantstrom:

Ja

Geeignet für Konstantspannung:

Nein

Ausgangsleistung:

60 W

Schutzart (IP):

IP67

Geeignet für Außengebrauch:

Nein

Dimmbar:

Nein

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung D4i:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

Nein

Eingangsspannung:

24 V

Frequenz der Eingangsspannung:

50 .. 60 Hz

Wirkungsgrad:

95 %

Überlastschutz:

Ja

Notstromversorgungssystem:

ohne

Übertemperaturschutz:

Ja

Umgebungstemperatur:

-40 .. 50 °C

Kurzschlusssicher:

Ja

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:

8

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:

17

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

155 mm

Breite:

45 mm

Höhe:

32 mm

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.500 kg

Der LED-Treiber ist für den Betrieb von LED-Leuchten konzipiert und eignet sich insbesondere für Anwendungen, bei denen eine zuverlässige Stromversorgung unter anspruchsvollen Bedingungen erforderlich ist. Er ist für den Einsatz in Umgebungen mit hoher Schutzart IP67 geeignet, was ihn staubdicht und gegen zeitweiliges Untertauchen geschützt macht. Das Gehäuse besteht aus robustem Polycarbonat (PC), das eine langlebige und widerstandsfähige Konstruktion gewährleistet. Mit einer kompakten Bauform von 15,5 cm Länge, 4,5 cm Breite und 3,2 cm Höhe lässt sich der Treiber flexibel installieren. Die Ausführung mit 24 Volt und einer Leistung von 60 Watt ermöglicht den Einsatz in vielfältigen LED-Beleuchtungssystemen. Die Schutzart und das Material machen das Produkt besonders geeignet für den Einsatz in feuchten oder staubigen Umgebungen, etwa im Außenbereich oder in Industrieanlagen.