Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - LED Tube Soft Spiral E27 2200K 6W

kopierenkopieren
SLV - LED Tube Soft Spiral E27 2200K 6W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1008152

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Lampenleistung - 6 W

  • Lichtstrom - 570 lm

  • Lampenform - Birnenform

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260751134201

Sonepar Artikelnummer

121185087

Hersteller Artikelnummer

1008152

Hersteller Typ

1008152

Hersteller Artikel Nr.:

1008152

Nennspannung:

220 .. 240 V

Lampenleistung:

6 W

Lichtstrom:

570 lm

Lampenform:

Birnenform

Sockel:

E27

Farbtemperatur:

2200 K

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

570 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Filamentlampe:

Nein

Material Glühlampe:

Glas

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

weiß

Gehäusefarbe:

farblos

Ausstrahlungswinkel:

330 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmbar:

Ja

Dimmung Phasenabschnitt:

Ja

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

32 mm

Länge:

190 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lampenbezeichnung:

sonstige

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

100000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

6 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.060 kg

Moderne und länglichen Formensprache mit klassischem Glühlampen-Charme vereint: Die LED Tube Soft Spiral ist für längliche Schirmformen oder offene Leuchten die ideale Wahl. Die flexiblen LED-Filamente sehen echten Glühfäden zum Verwechseln ähnlich und erzeugen ein warmes, blendfreies Licht, das perfekt für dekorative Beleuchtungszwecke geeignet ist. Erhältlich in vielen traditionellen Formen, ist die Soft Tube 190 in Klarglas voll dimmbar und durch das spiralförmige Filament schon vor dem Einschalten ein echter Hingucker.