Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - LEDSTRIP ABHÄNGESET, AUFBAU, S, Pendellänge: 200 cm

kopierenkopieren
SLV - LEDSTRIP ABHÄNGESET, AUFBAU, S, Pendellänge: 200 cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1012583

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset

  • Farbe - Silber

  • Werkstoff - Edelstahl

  • Länge - 2000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163343541

Sonepar Artikelnummer

121409972

Hersteller Artikelnummer

1012583

Hersteller Typ

1012583

Hersteller Artikel Nr.:

1012583

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abhängeseilset

Farbe:

Silber

Werkstoff:

Edelstahl

Länge:

2000 mm

Breite:

15 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Höhe:

15 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.086 kg

Die Pendelabhängung aus Edelstahl ist Teil des LEDSTRIP PENDANT KIT und eignet sich für die Montage in Innenräumen, beispielsweise über Arbeitsflächen oder Tischen. Mit einer Länge von 200 cm und einer schlanken Bauhöhe von 1,5 cm bietet sie eine unauffällige und stabile Befestigungslösung für LED-Leuchtstreifen. Die Konstruktion aus widerstandsfähigem Edelstahl gewährleistet eine langlebige Nutzung und eine moderne Optik. Diese Pendelabhängung ist für den Einsatz in professionellen Beleuchtungsinstallationen konzipiert und ermöglicht eine flexible Abhängung der Leuchten, um eine gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung zu erzielen.