Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - LEDSTRIP COB IP67, 2700 K, L: 500 cm, IP67, 4000 lm

kopierenkopieren
SLV - LEDSTRIP COB IP67, 2700 K, L: 500 cm, IP67, 4000 lm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1012255

  • Ausführung - Band

  • Montageart - Aufbau

  • Lampenleistung je Meter - 10 W

  • Lichtstrom je Meter - 800 lm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163341417

Sonepar Artikelnummer

121409774

Hersteller Artikelnummer

1012255

Hersteller Typ

1012255

Hersteller Artikel Nr.:

1012255

Ausführung:

Band

Montageart:

Aufbau

Lampenleistung je Meter:

10 W

Lichtstrom je Meter:

800 lm

Schutzart (IP):

IP67

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

2700 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

80 lm/W

Spannungsart:

DC

Art der Spannungsversorgung:

Netzbetrieb

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Geeignet für Dimmer:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Max. Systemleistung:

50 W

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

10 mm

Höhe/Tiefe:

4.5 mm

Länge der einzelnen Abschnitte:

8.33 mm

Gesamtlänge:

5 m

Kleinster Biegeradius:

30 mm

Mit Endstück:

Nein

Mit Anschlussset:

Nein

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Selbstklebend:

Ja

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Anschlussart:

Steckklemme

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

0.347 kg

Der LED Strip COB IP67 ist ein langlebiges Beleuchtungsmodul, das für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen konzipiert ist. Mit einer Länge von 500 cm, einer Breite von 1 cm und einer Höhe von 0,45 cm bietet er eine flexible und platzsparende Lösung für lineare Lichtakzente. Die Schutzart IP67 gewährleistet eine hohe Beständigkeit gegen Staub und zeitweiliges Untertauchen in Wasser, wodurch der LED Strip auch im Außenbereich oder in feuchten Räumen eingesetzt werden kann. Mit einer Lichtleistung von 4000 Lumen und einer Lebensdauer von bis zu 50.000 Stunden eignet sich das Produkt besonders für Anwendungen, bei denen eine dauerhafte und gleichmäßige Ausleuchtung erforderlich ist. Der LED Strip ist Teil der Produktlinie LEDSTRIP und eignet sich für den professionellen Einsatz bei Installationen, die eine robuste und wartungsarme Beleuchtungslösung erfordern.