Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - LEDSTRIP COB IP67, 2700 K, L: 500 cm, IP67, 6600 lm

kopierenkopieren
SLV - LEDSTRIP COB IP67, 2700 K, L: 500 cm, IP67, 6600 lm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1012257

  • Ausführung - Band

  • Montageart - Aufbau

  • Lampenleistung je Meter - 12 W

  • Lichtstrom je Meter - 1320 lm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163341394

Sonepar Artikelnummer

121409776

Hersteller Artikelnummer

1012257

Hersteller Typ

1012257

Hersteller Artikel Nr.:

1012257

Ausführung:

Band

Montageart:

Aufbau

Lampenleistung je Meter:

12 W

Lichtstrom je Meter:

1320 lm

Schutzart (IP):

IP67

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

2700 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

110 lm/W

Spannungsart:

DC

Art der Spannungsversorgung:

Netzbetrieb

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Geeignet für Dimmer:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Max. Systemleistung:

60 W

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

10 mm

Höhe/Tiefe:

4.5 mm

Länge der einzelnen Abschnitte:

8.33 mm

Gesamtlänge:

5 m

Kleinster Biegeradius:

30 mm

Mit Endstück:

Nein

Mit Anschlussset:

Nein

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Selbstklebend:

Ja

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Anschlussart:

Steckklemme

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

0.349 kg

Der LED-Strip COB IP67 S ist ein flexibles Beleuchtungselement, das sich besonders für den Einsatz in Umgebungen mit hoher Feuchtigkeitsbelastung eignet, dank seiner Schutzart IP67. Mit einer Länge von 500 cm und einer Breite von 1 cm bietet er eine gleichmäßige Lichtverteilung bei einem Lichtstrom von 6600 Lumen. Die flache Bauhöhe von 0,45 cm ermöglicht eine unauffällige Installation in verschiedenen Anwendungen, beispielsweise in Architektur- und Akzentbeleuchtungen. Die lange Lebensdauer von 50.000 Stunden sorgt für einen wartungsarmen Betrieb. Dieses Produkt aus der LEDSTRIP-Produktlinie ist für den professionellen Einsatz in Innen- und Außenbereichen konzipiert, wo eine robuste und langlebige LED-Lösung erforderlich ist.