Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - LEDSTRIP COB IP67, 3000 K, L: 500 cm, IP67, 4500 lm

kopierenkopieren
SLV - LEDSTRIP COB IP67, 3000 K, L: 500 cm, IP67, 4500 lm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1012256

  • Ausführung - Band

  • Montageart - Aufbau

  • Lampenleistung je Meter - 10 W

  • Lichtstrom je Meter - 900 lm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163341400

Sonepar Artikelnummer

121409775

Hersteller Artikelnummer

1012256

Hersteller Typ

1012256

Hersteller Artikel Nr.:

1012256

Ausführung:

Band

Montageart:

Aufbau

Lampenleistung je Meter:

10 W

Lichtstrom je Meter:

900 lm

Schutzart (IP):

IP67

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

90 lm/W

Spannungsart:

DC

Art der Spannungsversorgung:

Netzbetrieb

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Geeignet für Dimmer:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Max. Systemleistung:

50 W

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

10 mm

Höhe/Tiefe:

4.5 mm

Länge der einzelnen Abschnitte:

8.33 mm

Gesamtlänge:

5 m

Kleinster Biegeradius:

30 mm

Mit Endstück:

Nein

Mit Anschlussset:

Nein

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Selbstklebend:

Ja

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Anschlussart:

Steckklemme

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

0.347 kg

Der LED Strip ist für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen konzipiert und verfügt über eine Schutzart von IP67, die ihn gegen das Eindringen von Staub und Wasser schützt. Mit einer Länge von 500 cm, einer Breite von 1 cm und einer Höhe von 0,45 cm bietet das Produkt eine flexible und platzsparende Beleuchtungslösung. Der LED Strip liefert eine Lichtleistung von 4500 Lumen und hat eine deklarierte Lebensdauer von 50.000 Stunden, was eine langanhaltende Nutzung ermöglicht. Die Bauweise ist für eine einfache Montage ausgelegt und eignet sich besonders für Anwendungen, bei denen eine robuste und langlebige Beleuchtung erforderlich ist.