Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - LEDSTRIP COB IP67, 3000 K, L: 500 cm, IP67, 7000 lm

kopierenkopieren
SLV - LEDSTRIP COB IP67, 3000 K, L: 500 cm, IP67, 7000 lm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1012258

  • Ausführung - Band

  • Montageart - Aufbau

  • Lampenleistung je Meter - 12 W

  • Lichtstrom je Meter - 1400 lm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163341387

Sonepar Artikelnummer

121409777

Hersteller Artikelnummer

1012258

Hersteller Typ

1012258

Hersteller Artikel Nr.:

1012258

Ausführung:

Band

Montageart:

Aufbau

Lampenleistung je Meter:

12 W

Lichtstrom je Meter:

1400 lm

Schutzart (IP):

IP67

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

116.67 lm/W

Spannungsart:

DC

Art der Spannungsversorgung:

Netzbetrieb

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Geeignet für Dimmer:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Max. Systemleistung:

60 W

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

10 mm

Höhe/Tiefe:

4.5 mm

Länge der einzelnen Abschnitte:

8.33 mm

Gesamtlänge:

5 m

Kleinster Biegeradius:

30 mm

Mit Endstück:

Nein

Mit Anschlussset:

Nein

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Selbstklebend:

Ja

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Anschlussart:

Steckklemme

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

0.349 kg

Bei dem Produkt handelt es sich um einen LED-Strip, der sich insbesondere für den Einsatz in Umgebungen mit erhöhten Anforderungen an den Schutz gegen Eindringen von Staub und Wasser eignet, da er die Schutzart IP67 erfüllt. Der LED-Strip ist 500 Zentimeter lang, 1 Zentimeter breit und 0,45 Zentimeter hoch, wodurch er sich flexibel und unauffällig in verschiedenste Installationen integrieren lässt. Mit einer Lichtleistung von 7000 Lumen bietet er eine hohe Helligkeit bei gleichzeitig langer Lebensdauer von bis zu 50.000 Stunden. Der LED-Strip ist für Anwendungen geeignet, bei denen eine langlebige und widerstandsfähige Beleuchtungslösung benötigt wird, beispielsweise in Feuchträumen oder im Außenbereich. Die schlanke Bauform ermöglicht eine einfache Montage und Integration in unterschiedliche Beleuchtungskonzepte.