Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - LEDSTRIP COB, M, 2700 K, L: 500 cm, 13500 lm

kopierenkopieren
SLV - LEDSTRIP COB, M, 2700 K, L: 500 cm, 13500 lm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1012248

  • Ausführung - Band

  • Montageart - Aufbau

  • Lampenleistung je Meter - 25 W

  • Lichtstrom je Meter - 2700 lm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163341486

Sonepar Artikelnummer

121409767

Hersteller Artikelnummer

1012248

Hersteller Typ

1012248

Hersteller Artikel Nr.:

1012248

Ausführung:

Band

Montageart:

Aufbau

Lampenleistung je Meter:

25 W

Lichtstrom je Meter:

2700 lm

Schutzart (IP):

IP20

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

2700 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

108 lm/W

Spannungsart:

DC

Art der Spannungsversorgung:

Netzbetrieb

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Geeignet für Dimmer:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Max. Systemleistung:

125 W

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

15 mm

Höhe/Tiefe:

1.5 mm

Länge der einzelnen Abschnitte:

50 mm

Gesamtlänge:

5 m

Kleinster Biegeradius:

30 mm

Mit Endstück:

Nein

Mit Anschlussset:

Nein

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Selbstklebend:

Ja

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Anschlussart:

Steckklemme

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

0.197 kg

Der LED-Strip eignet sich für den Einsatz in Innenräumen, beispielsweise zur Akzentbeleuchtung oder indirekten Beleuchtung in Wohn- und Geschäftsräumen. Mit einer Länge von 500 cm und einer Breite von 1,5 cm ist er flexibel einsetzbar und ermöglicht vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten. Die Lichtquelle bietet eine Lichtleistung von 13.500 Lumen bei einer deklarierten Lebensdauer von 50.000 Stunden. Das flache Design mit einer Höhe von 0,15 cm erleichtert die Integration in verschiedene Einbauorte. Die Schutzart IP20 weist darauf hin, dass der LED-Strip für trockene Innenbereiche geeignet ist. Die Ausführung mit COB-Technologie sorgt für eine gleichmäßige und homogene Lichtverteilung.