Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - LEDSTRIP COB, M, 3000 K, L: 500 cm, 14000 lm

kopierenkopieren
SLV - LEDSTRIP COB, M, 3000 K, L: 500 cm, 14000 lm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1012249

  • Ausführung - Band

  • Montageart - Aufbau

  • Lampenleistung je Meter - 25 W

  • Lichtstrom je Meter - 2800 lm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163341479

Sonepar Artikelnummer

121409768

Hersteller Artikelnummer

1012249

Hersteller Typ

1012249

Hersteller Artikel Nr.:

1012249

Ausführung:

Band

Montageart:

Aufbau

Lampenleistung je Meter:

25 W

Lichtstrom je Meter:

2800 lm

Schutzart (IP):

IP20

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

112 lm/W

Spannungsart:

DC

Art der Spannungsversorgung:

Netzbetrieb

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Geeignet für Dimmer:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Max. Systemleistung:

125 W

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

15 mm

Höhe/Tiefe:

1.5 mm

Länge der einzelnen Abschnitte:

50 mm

Gesamtlänge:

5 m

Kleinster Biegeradius:

30 mm

Mit Endstück:

Nein

Mit Anschlussset:

Nein

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Selbstklebend:

Ja

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Anschlussart:

Steckklemme

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

0.197 kg

Der LED-Strip ist für den Einsatz in Innenräumen konzipiert und eignet sich insbesondere für lineare Beleuchtungsanwendungen. Mit einer Länge von 500 cm und einer Breite von 1,5 cm bietet er eine schlanke Bauform, die eine flexible Integration in verschiedene Installationsumgebungen ermöglicht. Der Leuchtstreifen erzeugt eine Lichtleistung von 14.000 Lumen und verfügt über eine deklarierte Lebensdauer von 50.000 Stunden, was eine langanhaltende und zuverlässige Beleuchtung gewährleistet. Das Gehäuse ist für den Schutzgrad IP20 ausgelegt, was ihn für trockene Innenbereiche prädestiniert. Die geringe Höhe von 0,15 cm unterstützt eine unauffällige Montage. Dieser LED-Strip ist Teil der Produktlinie LEDSTRIP und eignet sich für Fachhändler, Planer und Installateure, die eine effiziente und langlebige Lichtlösung für Innenräume suchen.