Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - LEDSTRIP COB RGBW, S, IP20, L: 500 cm, 2200/3500 lm

kopierenkopieren
SLV - LEDSTRIP COB RGBW, S, IP20, L: 500 cm, 2200/3500 lm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1012251

  • Ausführung - Band

  • Montageart - Aufbau

  • Lampenleistung je Meter - 5.8 W

  • Lichtstrom je Meter - 700 lm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163341455

Sonepar Artikelnummer

121409770

Hersteller Artikelnummer

1012251

Hersteller Typ

1012251

Hersteller Artikel Nr.:

1012251

Ausführung:

Band

Montageart:

Aufbau

Lampenleistung je Meter:

5.8 W

Lichtstrom je Meter:

700 lm

Schutzart (IP):

IP20

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

24.44 lm/W

Spannungsart:

DC

Art der Spannungsversorgung:

Netzbetrieb

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Geeignet für Dimmer:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Max. Systemleistung:

90 W

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

12 mm

Höhe/Tiefe:

1.9 mm

Länge der einzelnen Abschnitte:

83 mm

Gesamtlänge:

5 m

Kleinster Biegeradius:

30 mm

Mit Endstück:

Nein

Mit Anschlussset:

Nein

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Selbstklebend:

Ja

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Anschlussart:

Steckklemme

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

0.145 kg

Der LED Strip COB RGBW S ist ein flexibles Beleuchtungselement, das sich besonders für den Einsatz in Innenräumen eignet, wo eine lineare Lichtquelle gewünscht wird. Mit einer Länge von 5 Metern und einer Breite von 1,2 Zentimetern bietet er vielseitige Installationsmöglichkeiten, etwa für Akzentbeleuchtung oder indirekte Beleuchtungslösungen. Der LED Strip verfügt über eine Farbtemperatur von 2200 bis 3500 Kelvin und eine deklarierte Lebensdauer von 50.000 Stunden, was eine langlebige und beständige Lichtquelle gewährleistet. Die Schutzart IP20 macht ihn geeignet für trockene Umgebungen ohne direkten Wasserkontakt. Durch die COB-Technologie (Chip on Board) wird eine gleichmäßige Lichtverteilung erzielt, die für eine homogene Ausleuchtung sorgt.