Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - LEDSTRIP COB RGBW, S, IP67, L: 500 cm, 2000/3200 lm

kopierenkopieren
SLV - LEDSTRIP COB RGBW, S, IP67, L: 500 cm, 2000/3200 lm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1012252

  • Ausführung - Band

  • Montageart - Aufbau

  • Lampenleistung je Meter - 5.8 W

  • Lichtstrom je Meter - 660 lm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163341448

Sonepar Artikelnummer

121409771

Hersteller Artikelnummer

1012252

Hersteller Typ

1012252

Hersteller Artikel Nr.:

1012252

Ausführung:

Band

Montageart:

Aufbau

Lampenleistung je Meter:

5.8 W

Lichtstrom je Meter:

660 lm

Schutzart (IP):

IP67

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

22.22 lm/W

Spannungsart:

DC

Art der Spannungsversorgung:

Netzbetrieb

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Geeignet für Dimmer:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Max. Systemleistung:

90 W

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

14 mm

Höhe/Tiefe:

5.4 mm

Länge der einzelnen Abschnitte:

83 mm

Gesamtlänge:

5 m

Kleinster Biegeradius:

30 mm

Mit Endstück:

Nein

Mit Anschlussset:

Nein

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Selbstklebend:

Ja

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Anschlussart:

Steckklemme

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

0.438 kg

Der LED Strip COB RGBW S ist ein flexibles Beleuchtungselement, das sich besonders für den Einsatz in anspruchsvollen Innen- und Außenbereichen eignet, da es mit der Schutzart IP67 gegen das Eindringen von Staub und Wasser geschützt ist. Mit einer Länge von 5 Metern, einer Breite von 1,4 cm und einer Höhe von 0,54 cm lässt sich der Streifen einfach installieren und an verschiedenste Anwendungen anpassen. Die Lichtquelle bietet eine variierende Lichtleistung von 2000 bis 3300 Lumen und eine lange Lebensdauer von bis zu 50.000 Stunden, was eine dauerhafte und energieeffiziente Beleuchtung gewährleistet. Der LED Strip ist Teil der Produktlinie LEDSTRIP und eignet sich für professionelle Installationen, bei denen eine hochwertige und vielseitige Lichtlösung erforderlich ist.