Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - LEDSTRIP COB, S, 2700 K, L: 500 cm, 4400 lm

kopierenkopieren
SLV - LEDSTRIP COB, S, 2700 K, L: 500 cm, 4400 lm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1012242

  • Ausführung - Band

  • Montageart - Aufbau

  • Lampenleistung je Meter - 10 W

  • Lichtstrom je Meter - 880 lm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163341547

Sonepar Artikelnummer

121409761

Hersteller Artikelnummer

1012242

Hersteller Typ

1012242

Hersteller Artikel Nr.:

1012242

Ausführung:

Band

Montageart:

Aufbau

Lampenleistung je Meter:

10 W

Lichtstrom je Meter:

880 lm

Schutzart (IP):

IP20

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

2700 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

88 lm/W

Spannungsart:

DC

Art der Spannungsversorgung:

Netzbetrieb

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Geeignet für Dimmer:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Max. Systemleistung:

50 W

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

8 mm

Höhe/Tiefe:

1.9 mm

Länge der einzelnen Abschnitte:

8.33 mm

Gesamtlänge:

5 m

Kleinster Biegeradius:

30 mm

Mit Endstück:

Nein

Mit Anschlussset:

Nein

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Selbstklebend:

Ja

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Anschlussart:

Steckklemme

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

0.097 kg

Der LED-Strip ist für den Einsatz in Innenräumen konzipiert und eignet sich besonders für lineare Beleuchtungsanwendungen, bei denen eine gleichmäßige Ausleuchtung gewünscht wird. Mit einer Länge von 5 Metern und einer Breite von 0,8 Zentimetern bietet der Streifen eine Lichtleistung von 4400 Lumen bei einer deklarierten Lebensdauer von 50.000 Stunden. Das flache Profil von 0,19 Zentimetern ermöglicht eine unauffällige Montage. Der LED-Strip ist mit einem Schutzgrad von IP20 ausgestattet, was ihn vor Berührungen und festen Fremdkörpern schützt, jedoch nicht für Feuchträume geeignet macht. Die Ausführung mit COB-Technologie sorgt für eine homogene Lichtverteilung. Der Streifen ist Teil der Produktlinie LEDSTRIP und eignet sich für Anwendungen in der Beleuchtung von Möbeln, Regalen oder indirekter Raumbeleuchtung.