Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - LEDSTRIP COB, S, 2700 K, L: 500 cm, 6750 lm

kopierenkopieren
SLV - LEDSTRIP COB, S, 2700 K, L: 500 cm, 6750 lm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1012245

  • Ausführung - Band

  • Montageart - Aufbau

  • Lampenleistung je Meter - 12.5 W

  • Lichtstrom je Meter - 1350 lm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163341516

Sonepar Artikelnummer

121409764

Hersteller Artikelnummer

1012245

Hersteller Typ

1012245

Hersteller Artikel Nr.:

1012245

Ausführung:

Band

Montageart:

Aufbau

Lampenleistung je Meter:

12.5 W

Lichtstrom je Meter:

1350 lm

Schutzart (IP):

IP20

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

2700 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

108 lm/W

Spannungsart:

DC

Art der Spannungsversorgung:

Netzbetrieb

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Geeignet für Dimmer:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Max. Systemleistung:

63 W

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

8 mm

Höhe/Tiefe:

1.9 mm

Länge der einzelnen Abschnitte:

8.33 mm

Gesamtlänge:

5 m

Kleinster Biegeradius:

30 mm

Mit Endstück:

Nein

Mit Anschlussset:

Nein

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Selbstklebend:

Ja

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Anschlussart:

Steckklemme

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

0.107 kg

Der LED-Strip ist für den Einsatz in Innenräumen konzipiert und eignet sich besonders für lineare Beleuchtungsanwendungen. Mit einer Länge von 500 cm und einer Breite von 0,8 cm bietet er eine flexible und platzsparende Lösung für die Integration in Möbel, Regale oder Architekturdetails. Der LED-Strip erzeugt eine Lichtleistung von 6750 Lumen und verfügt über eine deklarierte Lebensdauer von 50.000 Stunden. Das schlanke Gehäuse misst nur 0,19 cm in der Höhe und ist mit einem IP20-Schutzgrad ausgestattet, der für den Schutz vor Berührungen und festen Fremdkörpern sorgt, jedoch keinen Schutz gegen Wasser bietet. Die Montage erfolgt typischerweise durch Befestigung auf geeigneten Oberflächen. Die Produktlinie LEDSTRIP steht für eine standardisierte Ausführung mit COB-Technologie, die eine gleichmäßige Lichtverteilung gewährleistet.