Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - LEDSTRIP COB, S, 3000 K, L: 500 cm, 4750 lm

kopierenkopieren
SLV - LEDSTRIP COB, S, 3000 K, L: 500 cm, 4750 lm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1012243

  • Ausführung - Band

  • Montageart - Aufbau

  • Lampenleistung je Meter - 10 W

  • Lichtstrom je Meter - 950 lm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163341530

Sonepar Artikelnummer

121409762

Hersteller Artikelnummer

1012243

Hersteller Typ

1012243

Hersteller Artikel Nr.:

1012243

Ausführung:

Band

Montageart:

Aufbau

Lampenleistung je Meter:

10 W

Lichtstrom je Meter:

950 lm

Schutzart (IP):

IP20

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

95 lm/W

Spannungsart:

DC

Art der Spannungsversorgung:

Netzbetrieb

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Geeignet für Dimmer:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Max. Systemleistung:

50 W

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

8 mm

Höhe/Tiefe:

1.9 mm

Länge der einzelnen Abschnitte:

8.33 mm

Gesamtlänge:

5 m

Kleinster Biegeradius:

30 mm

Mit Endstück:

Nein

Mit Anschlussset:

Nein

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Selbstklebend:

Ja

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Anschlussart:

Steckklemme

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

0.097 kg

Der LED-Strip ist für den Einsatz in Innenräumen konzipiert, beispielsweise zur Akzentbeleuchtung oder indirekten Beleuchtung in Wohn- und Geschäftsräumen. Mit einer Länge von 500 cm und einer Breite von 0,8 cm bietet er eine flexible und platzsparende Lösung zur Lichtgestaltung. Der LED-Strip erzeugt eine Lichtleistung von 4750 Lumen und verfügt über eine deklarierte Lebensdauer von 50.000 Stunden. Das schlanke Gehäuse misst nur 0,19 cm in der Höhe und ist mit einem IP20-Schutzgrad ausgestattet, was ihn für trockene Umgebungen geeignet macht. Die Montage erfolgt flexibel, sodass der LED-Strip an verschiedenen Oberflächen angebracht werden kann.