Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - LEDSTRIP COB, S, 3000 K, L: 500 cm, 7250 lm

kopierenkopieren
SLV - LEDSTRIP COB, S, 3000 K, L: 500 cm, 7250 lm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1012246

  • Ausführung - Band

  • Montageart - Aufbau

  • Lampenleistung je Meter - 12.5 W

  • Lichtstrom je Meter - 1450 lm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163341509

Sonepar Artikelnummer

121409765

Hersteller Artikelnummer

1012246

Hersteller Typ

1012246

Hersteller Artikel Nr.:

1012246

Ausführung:

Band

Montageart:

Aufbau

Lampenleistung je Meter:

12.5 W

Lichtstrom je Meter:

1450 lm

Schutzart (IP):

IP20

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

116 lm/W

Spannungsart:

DC

Art der Spannungsversorgung:

Netzbetrieb

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Geeignet für Dimmer:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Max. Systemleistung:

63 W

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

8 mm

Höhe/Tiefe:

1.9 mm

Länge der einzelnen Abschnitte:

8.33 mm

Gesamtlänge:

5 m

Kleinster Biegeradius:

30 mm

Mit Endstück:

Nein

Mit Anschlussset:

Nein

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Selbstklebend:

Ja

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Anschlussart:

Steckklemme

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

0.107 kg

Der LED Strip ist für den Einsatz in Innenräumen konzipiert und eignet sich zur flexiblen Beleuchtung in Wohn- und Gewerbeumgebungen. Mit einer Länge von 5 Metern und einer Breite von 0,8 cm bietet er eine gleichmäßige Lichtverteilung bei einer Lichtleistung von 7250 Lumen. Die Bauhöhe beträgt nur 0,19 cm, was eine unauffällige Integration in verschiedene Anwendungen ermöglicht. Das Produkt verfügt über den Schutzgrad IP20 und ist somit für trockene Innenbereiche geeignet. Die deklarierte Lebensdauer beträgt 50.000 Stunden, was eine lange und zuverlässige Nutzung gewährleistet. Der LED Strip ist Teil der Produktlinie LEDSTRIP und zeichnet sich durch seine schlanke Bauform und einfache Montage aus.