Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - LEDSTRIP COB, S, 4000 K, L: 500 cm, 4900 lm

kopierenkopieren
SLV - LEDSTRIP COB, S, 4000 K, L: 500 cm, 4900 lm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1012244

  • Ausführung - Band

  • Montageart - Aufbau

  • Lampenleistung je Meter - 10 W

  • Lichtstrom je Meter - 980 lm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163341523

Sonepar Artikelnummer

121409763

Hersteller Artikelnummer

1012244

Hersteller Typ

1012244

Hersteller Artikel Nr.:

1012244

Ausführung:

Band

Montageart:

Aufbau

Lampenleistung je Meter:

10 W

Lichtstrom je Meter:

980 lm

Schutzart (IP):

IP20

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

98 lm/W

Spannungsart:

DC

Art der Spannungsversorgung:

Netzbetrieb

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Geeignet für Dimmer:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Max. Systemleistung:

50 W

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

8 mm

Höhe/Tiefe:

1.9 mm

Länge der einzelnen Abschnitte:

8.33 mm

Gesamtlänge:

5 m

Kleinster Biegeradius:

30 mm

Mit Endstück:

Nein

Mit Anschlussset:

Nein

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Selbstklebend:

Ja

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Anschlussart:

Steckklemme

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

0.097 kg

Der LED Strip ist für den Einsatz in Innenräumen konzipiert und eignet sich zur linearen Beleuchtung in verschiedenen Anwendungen. Mit einer Länge von 500 cm und einer Breite von 0,8 cm bietet er eine flexible und platzsparende Lösung für die Ausleuchtung von Möbeln, Regalen oder architektonischen Details. Der LED Strip verfügt über eine Lichtleistung von 4900 Lumen und eine deklarierte Lebensdauer von 50.000 Stunden, was eine langanhaltende und zuverlässige Beleuchtung gewährleistet. Das flache Design mit einer Höhe von nur 0,19 cm ermöglicht eine unauffällige Montage. Die Schutzart IP20 macht ihn geeignet für trockene Innenräume. Dieser LED Strip ist Teil der Produktlinie LEDSTRIP und wird ohne spezielle Steuerungsfunktionen geliefert.