Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - LEDSTRIP COB, S, 4000 K, L: 500 cm, 8000 lm

kopierenkopieren
SLV - LEDSTRIP COB, S, 4000 K, L: 500 cm, 8000 lm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1012247

  • Ausführung - Band

  • Montageart - Aufbau

  • Lampenleistung je Meter - 12.5 W

  • Lichtstrom je Meter - 1600 lm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163341493

Sonepar Artikelnummer

121409766

Hersteller Artikelnummer

1012247

Hersteller Typ

1012247

Hersteller Artikel Nr.:

1012247

Ausführung:

Band

Montageart:

Aufbau

Lampenleistung je Meter:

12.5 W

Lichtstrom je Meter:

1600 lm

Schutzart (IP):

IP20

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

128 lm/W

Spannungsart:

DC

Art der Spannungsversorgung:

Netzbetrieb

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Geeignet für Dimmer:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Max. Systemleistung:

63 W

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

8 mm

Höhe/Tiefe:

1.9 mm

Länge der einzelnen Abschnitte:

8.33 mm

Gesamtlänge:

5 m

Kleinster Biegeradius:

30 mm

Mit Endstück:

Nein

Mit Anschlussset:

Nein

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Selbstklebend:

Ja

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Anschlussart:

Steckklemme

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

0.107 kg

Der LED-Strip ist für den Einsatz in Innenräumen konzipiert und eignet sich zur linearen Beleuchtung in verschiedenen Anwendungen. Mit einer Länge von 500 cm und einer Breite von 0,8 cm bietet er eine flexible und flache Bauform, die einfache Montage und Integration ermöglicht. Der Streifen erzeugt eine Lichtleistung von 8000 Lumen und verfügt über eine deklarierte Lebensdauer von 50.000 Stunden. Das Gehäuse ist für den Schutzgrad IP20 ausgelegt, was ihn für trockene Umgebungen geeignet macht. Die Ausführung mit COB-Technologie sorgt für eine gleichmäßige Lichtverteilung. Dieses Produkt ist besonders geeignet für den Einsatz in gewerblichen oder privaten Innenräumen, wo eine effiziente und langlebige Lichtquelle benötigt wird.