Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - LEDSTRIP COB, XS, 3000 K, L: 500 cm, 2400 lm

kopierenkopieren
SLV - LEDSTRIP COB, XS, 3000 K, L: 500 cm, 2400 lm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1012240

  • Ausführung - Band

  • Montageart - Aufbau

  • Lampenleistung je Meter - 5.4 W

  • Lichtstrom je Meter - 480 lm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163341561

Sonepar Artikelnummer

121409759

Hersteller Artikelnummer

1012240

Hersteller Typ

1012240

Hersteller Artikel Nr.:

1012240

Ausführung:

Band

Montageart:

Aufbau

Lampenleistung je Meter:

5.4 W

Lichtstrom je Meter:

480 lm

Schutzart (IP):

IP20

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

88.89 lm/W

Spannungsart:

DC

Art der Spannungsversorgung:

Netzbetrieb

Ausstrahlungswinkel:

140 °

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Geeignet für Dimmer:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Max. Systemleistung:

27 W

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

5 mm

Höhe/Tiefe:

1.5 mm

Länge der einzelnen Abschnitte:

8.33 mm

Gesamtlänge:

5 m

Kleinster Biegeradius:

30 mm

Mit Endstück:

Nein

Mit Anschlussset:

Nein

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Selbstklebend:

Ja

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Anschlussart:

Steckklemme

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

0.053 kg

Der LED Strip ist für die Beleuchtung in Innenräumen konzipiert und eignet sich besonders für lineare Lichtakzente und flächige Ausleuchtung. Mit einer Länge von 5 Metern und einer Breite von nur 0,5 Zentimetern bietet das Produkt flexible Einsatzmöglichkeiten bei beengten Platzverhältnissen. Die Leuchte erzeugt eine Lichtleistung von 2400 Lumen und verfügt über eine deklarierte Lebensdauer von 50.000 Stunden, was eine langanhaltende und wartungsarme Nutzung ermöglicht. Das schlanke Design mit einer Höhe von 0,15 Zentimetern erleichtert die unauffällige Integration in verschiedene Anwendungen. Der LED Strip ist mit einem IP20-Schutzgrad versehen und somit für den Einsatz in trockenen Innenräumen geeignet.