Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - LEDSTRIP COB, XS, 4000 K, L: 500 cm, 2550 lm

kopierenkopieren
SLV - LEDSTRIP COB, XS, 4000 K, L: 500 cm, 2550 lm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1012241

  • Ausführung - Band

  • Montageart - Aufbau

  • Lampenleistung je Meter - 5.4 W

  • Lichtstrom je Meter - 510 lm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163341554

Sonepar Artikelnummer

121409760

Hersteller Artikelnummer

1012241

Hersteller Typ

1012241

Hersteller Artikel Nr.:

1012241

Ausführung:

Band

Montageart:

Aufbau

Lampenleistung je Meter:

5.4 W

Lichtstrom je Meter:

510 lm

Schutzart (IP):

IP20

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

94.44 lm/W

Spannungsart:

DC

Art der Spannungsversorgung:

Netzbetrieb

Ausstrahlungswinkel:

140 °

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Geeignet für Dimmer:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Max. Systemleistung:

27 W

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

5 mm

Höhe/Tiefe:

1.5 mm

Länge der einzelnen Abschnitte:

8.33 mm

Gesamtlänge:

5 m

Kleinster Biegeradius:

30 mm

Mit Endstück:

Nein

Mit Anschlussset:

Nein

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Selbstklebend:

Ja

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Anschlussart:

Steckklemme

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

0.053 kg

Der LED Strip ist für den Einsatz in Innenräumen konzipiert und eignet sich besonders für lineare Beleuchtungsanwendungen. Mit einer Länge von 500 cm und einer Breite von nur 0,5 cm bietet er eine flexible und platzsparende Lösung zur Akzent- und Grundbeleuchtung. Der Leuchtstreifen verfügt über eine Lichtleistung von 2550 Lumen und eine deklarierte Lebensdauer von 50.000 Stunden, was eine langlebige und effiziente Beleuchtung gewährleistet. Das schlanke Design mit einer Höhe von 0,15 cm ermöglicht eine unauffällige Integration in verschiedene Einbausituationen. Die Schutzart IP20 macht den LED Strip geeignet für trockene Innenbereiche. Die Produktlinie LEDSTRIP und die COB-Technologie sorgen für eine gleichmäßige Lichtverteilung bei kompakter Bauweise.