SLV - LEDSTRIP DIFFUSOR, AUFBAU, opal, XS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1012536
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163344012
Sonepar Artikelnummer
121409933
Hersteller Artikelnummer
1012536
Hersteller Typ
1012536
Hersteller Artikel Nr.:
1012536
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
2000 mm
Breite:
8.5 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
4.7 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.039 kg


