SLV - LEDSTRIP DIFFUSOR, opal, S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1012545
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163343923
Sonepar Artikelnummer
121409937
Hersteller Artikelnummer
1012545
Hersteller Typ
1012545
Hersteller Artikel Nr.:
1012545
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
2000 mm
Breite:
15.3 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
5.75 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.067 kg


