SLV - LEDSTRIP DIFFUSOR, schwarz, S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1012547
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163343909
Sonepar Artikelnummer
121409938
Hersteller Artikelnummer
1012547
Hersteller Typ
1012547
Hersteller Artikel Nr.:
1012547
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
2000 mm
Breite:
15.3 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
5.75 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.067 kg


