SLV - LEDSTRIP ENDKAPPEN, AUFBAU FLACH, S, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1012560
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 6.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163343770
Sonepar Artikelnummer
121409949
Hersteller Artikelnummer
1012560
Hersteller Typ
1012560
Hersteller Artikel Nr.:
1012560
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
6.8 mm
Breite:
17 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
9.1 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg


