SLV - LEDSTRIP ENDKAPPEN, ECKE, M, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1012571
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163343664
Sonepar Artikelnummer
121409960
Hersteller Artikelnummer
1012571
Hersteller Typ
1012571
Hersteller Artikel Nr.:
1012571
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
9 mm
Breite:
29.7 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
29.7 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.003 kg


