SLV - LEDSTRIP ENDKAPPEN, ECKE, S, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1012562
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163343756
Sonepar Artikelnummer
121409951
Hersteller Artikelnummer
1012562
Hersteller Typ
1012562
Hersteller Artikel Nr.:
1012562
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
7 mm
Breite:
18.4 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
18.4 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg


