SLV - LEDSTRIP ENDKAPPEN, Fliesen, XS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1012556
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163343817
Sonepar Artikelnummer
121409945
Hersteller Artikelnummer
1012556
Hersteller Typ
1012556
Hersteller Artikel Nr.:
1012556
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
10 mm
Breite:
12.4 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
13.2 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.003 kg


