SLV - LEDSTRIP ENDKAPPEN, Putz, XS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1012557
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163343800
Sonepar Artikelnummer
121409946
Hersteller Artikelnummer
1012557
Hersteller Typ
1012557
Hersteller Artikel Nr.:
1012557
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
7 mm
Breite:
13.1 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
13.9 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.003 kg


