SLV - LEDSTRIP HUB, 2 ANSCHLÜSSE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1012328
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbinder
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163340687
Sonepar Artikelnummer
121409837
Hersteller Artikelnummer
1012328
Hersteller Typ
1012328
Hersteller Artikel Nr.:
1012328
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Verbinder
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.008 kg
Der Verteiler HUB 2 PLUGS aus der Produktlinie LEDSTRIP ist für die Verteilung elektrischer Signale in LED-Beleuchtungssystemen konzipiert. Er eignet sich insbesondere für den Einsatz in Innenräumen, wo eine IP20-Schutzart ausreichend ist. Mit kompakten Abmessungen von 3,07 cm Länge, 2,80 cm Breite und einer Höhe von 0,96 cm lässt sich der Verteiler unauffällig in Installationen integrieren. Die einfache Montage und die elektrische Verbindung über zwei Steckverbindungen ermöglichen eine flexible und sichere Verteilung der Stromversorgung innerhalb von LED-Streifen-Systemen.


