SLV - LEDSTRIP HUB, 4 ANSCHLÜSSE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1012329
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbinder
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163340670
Sonepar Artikelnummer
121409838
Hersteller Artikelnummer
1012329
Hersteller Typ
1012329
Hersteller Artikel Nr.:
1012329
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Verbinder
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.013 kg
Der Verteiler HUB 4 PLUGS aus der Produktlinie LEDSTRIP ist für den Einsatz in elektrischen Installationen konzipiert, bei denen mehrere Verbindungen zentral zusammengeführt werden müssen. Mit kompakten Abmessungen von 5,70 cm Länge, 3,07 cm Breite und einer Höhe von nur 0,91 cm eignet sich das Gerät für platzsparende Montagen. Das Gehäuse ist für den Innenbereich ausgelegt und bietet einen Schutzgrad von IP20, wodurch es vor Berührungen und festen Fremdkörpern geschützt ist, jedoch nicht gegen Feuchtigkeit. Der Verteiler ermöglicht eine sichere und ordentliche Verteilung elektrischer Verbindungen in Installationsumgebungen ohne besondere Anforderungen an den Schutz gegen Feuchtigkeit oder Staub.


