SLV - LEDSTRIP PROFIL AUFBAU FLACH, S, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1012336
Länge - 2000 mm
Breite - 17 mm
Höhe - 9.2 mm
Durchmesser - 9.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163340601
Sonepar Artikelnummer
121409845
Hersteller Artikelnummer
1012336
Hersteller Typ
1012336
Hersteller Artikel Nr.:
1012336
Länge:
2000 mm
Breite:
17 mm
Höhe:
9.2 mm
Durchmesser:
9.3 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Werkstoff:
Aluminium
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054239
Gewicht:
0.930 kg


