SLV - LEDSTRIP PROFIL AUFBAU FLACH, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1012339
Länge - 2000 mm
Breite - 23 mm
Höhe - 12.7 mm
Durchmesser - 11 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163340571
Sonepar Artikelnummer
121409848
Hersteller Artikelnummer
1012339
Hersteller Typ
1012339
Hersteller Artikel Nr.:
1012339
Länge:
2000 mm
Breite:
23 mm
Höhe:
12.7 mm
Durchmesser:
11 mm
Farbe:
weiß
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Werkstoff:
Aluminium
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054239
Gewicht:
1.100 kg


