SLV - LEDSTRIP PROFIL AUFBAU, S, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1012332
Länge - 2000 mm
Breite - 17 mm
Höhe - 15.4 mm
Durchmesser - 10.7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163340649
Sonepar Artikelnummer
121409841
Hersteller Artikelnummer
1012332
Hersteller Typ
1012332
Hersteller Artikel Nr.:
1012332
Länge:
2000 mm
Breite:
17 mm
Höhe:
15.4 mm
Durchmesser:
10.7 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Werkstoff:
Aluminium
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054239
Gewicht:
1.070 kg


