SLV - LEDSTRIP PROFIL AUFBAU, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1012335
Länge - 2000 mm
Breite - 23 mm
Höhe - 21.5 mm
Durchmesser - 12.9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163340618
Sonepar Artikelnummer
121409844
Hersteller Artikelnummer
1012335
Hersteller Typ
1012335
Hersteller Artikel Nr.:
1012335
Länge:
2000 mm
Breite:
23 mm
Höhe:
21.5 mm
Durchmesser:
12.9 mm
Farbe:
weiß
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Werkstoff:
Aluminium
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054239
Gewicht:
1.290 kg


